Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3AZG1 loisteputkivalaistu säleikkösarja | AC8KUC

DAYTON 3AZG1 loisteputkivalaistu säleikkösarja

Varastossa
Tuote: AC8KUC Malli: 3AZG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva valaistu ristikkosarja
Korkeus14.88 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AZG1 loisteputkivalaistu säleikkösarja
€17.72 / yksikkö