DAYTON 3AXE9SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö AC8KGU:n kanssa | AD6HPD 45J492

DAYTON 3AXE9SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AC8KGU:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD6HPD Malli: 3AXE9SBKRistiviite: 45J492

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja laakerisarja
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2C797SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZW |: n kanssa AD6HNE 45J466 2C797SBK€970.12
DAYTON 2C798SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZX |: n kanssa AD6HNF 45J467 2C798SBK€724.95
DAYTON 2C799SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZY |: n kanssa AD6HNG 45J468 2C799SBK€932.65
DAYTON 2C887SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9DAM: n kanssa AD6HNJ 45J470 2C887SBK€885.16
DAYTON 2C888SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9DAN: n kanssa AD6HNK 45J471 2C888SBK€889.60
DAYTON 3C106SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJQ: n kanssa AD6HNN 45J478 3C106SBK€1,206.78
DAYTON 3C107SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJR: n kanssa AD6HNP 45J479 3C107SBK€1,413.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AXE9SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AC8KGU:n kanssa
€647.76 / yksikkö