Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ATV9 Puhdista porttisarja | AC8JPM

DAYTON 3ATV9 Clean Out Port Kit

Varastossa
Tuote: AC8JPM Malli: 3ATV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdista porttisarja
ToimintoMahdollistaa tuulettimen pyörän helpon puhdistamisen tuulivanteen läpi
Korkeus7"
MateriaaliAlumiini
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ATV9 Clean Out Port Kit
€420.29 / yksikkö