Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ABZ9 -nitriilipyörän / holkin kokoonpano | AC8GZN

DAYTON 3ABZ9 Nitriilijuoksupyörä/holkkikokoonpano

Varastossa
Tuote: AC8GZN Malli: 3ABZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNitriilin vaihtopyörän / holkin kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3ABZ7 Nitriili Juoksupyörä/holkkikokoonpano | AC8GZL 3ABZ7€40.85
DAYTON 3ABZ8 -nitriilipyörän / holkin kokoonpano | AC8GZM 3ABZ8€227.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ABZ9 Nitriilijuoksupyörä/holkkikokoonpano
€328.13 / yksikkö