Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A423 Magneettiventtiili Vähemmän kelaa 1/8 tuumaa Nc Ss | AC8GKM

DAYTON 3A423 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/8 tuumaa Nc Ss

Varastossa
Tuote: AC8GKM Malli: 3A423

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 34.0 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.22
Virtausalue0.16-3.8 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVirtausalueKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
DAYTON 4A692 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AD6RTV 4A692Jopa 12.5 scfm0.22-3.8 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€124.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A423 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/8 tuumaa Nc Ss
€97.86 / yksikkö