DAYTON 39UK59 Taskuilmansuodatin Valkoinen MERV 13 500 fpm | AH9DJG

DAYTON 39UK59 Taskuilmansuodatin Valkoinen MERV 13 500 fpm

Varastossa
Tuote: AH9DJG Malli: 39UK59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
IlmansuodatinTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM2000
Suodattimen tehokkuus85%
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
KehysmateriaaliMuovi
Kehyksen koko1"
Alkuperäinen vastus0.47 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila80-astetta F
Media-alue77 sq ft.
Median väriValkoinen
Merv13
Nimellissyvyys24 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x24
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)60.71
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusAlkuperäinen vastusMervHinta
DAYTON 39UK58 Taskuilmansuodatin Valkoinen MERV 14 500 fpm | AH9DJF 3995%0.51 tuuman WC14€322.84
DAYTON 39UK60 taskuilmansuodatin valkoinen MERV 11 500 fpm | AH9DJH 3965%0.24 tuuman WC11€199.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 39UK59 Taskuilmansuodatin Valkoinen MERV 13 500 fpm
€200.66 / yksikkö