DAYTON 38MN12 Vise Industrial 50 lb -kiinnitysvoima | AH8EEC

DAYTON 38MN12 ruuvipuristimet, teollinen 50 lb:n puristusvoima

Varastossa
Tuote: AH8EEC Malli: 38MN12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvipuristin
Sänky / pohjaKorkean vetolujuuden omaava valurauta
Puristusvoima50
Leuan taipuma0.010 "2000 lb: ssä.
Leuan avaaminen10
Leuan leveys5.875
Kokonaiskorkeus4.25
Kokonaispituus21.25
Kurkun syvyys2.25
TyyppiTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.017
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysTyyppiHinta
DAYTON 38MN03 Vise 1 -suuntainen 30 lb puristusvoima | AH8EDT 38 MN033032.1253.513.251.6251 Way€212.64
DAYTON 38MN04 Vise yksisuuntainen 1 lb puristinvoima | AH40EDU 38 MN044043-1/162.87517.251.6251 Way€519.93
DAYTON 38MN05 Vise yksisuuntainen 1 lb puristinvoima | AH45EDV 38 MN054553.8754-1/1616.6251.8751 Way€248.69
DAYTON 38MN06 Vise-monitoimilaite 30 lb: n puristusvoima | AH8EDW 38 MN063032.753.37516.52Monitoimilaite€212.64
DAYTON 38MN07 Vise-monitoimilaite 40 lb: n puristusvoima | AH8EDX 38 MN074054.55.18725.53.125Monitoimilaite€342.39
DAYTON 38MN11 Vise 50 lb puristusvoima | AH8EEB 38 MN115085.8754.2519.3752.625Teollinen€905.69
DAYTON 38MN13 Vise-liikkuvat leuat 40 lb: n puristusvoima | AH8EED 38 MN134043.8753.87511.751.625Liikkuvat leuat€123.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38MN12 ruuvipuristimet, teollinen 50 lb:n puristusvoima
€486.54 / yksikkö