DAYTON 34D685 sylinterikärry Kovakumipyörät | AC6LFZ

DAYTON 34D685 sylinterivaunun kovakumipyörät

Varastossa
Tuote: AC6LFZ Malli: 34D685

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterivaunu
Pohjalevyn mitat12 x 15-1 / 2 "
Sylinterin kapasiteetti1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiSingle Vinyl Gripillä
Korkeus54 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni11-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi11-1 / 2 "
Kokonaissyvyys11.5 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys16 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.762
Laivan korkeus (cm)132.33
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D685 sylinterivaunun kovakumipyörät
€188.99 / yksikkö