DAYTON 32V125 Ibc-mikseri 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZM

DAYTON 32V125 Ibc Mixer 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZM Malli: 32V125

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,324.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-sekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku430
moottoriPneumaattinen
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus40 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiPungan syöttäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.865
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V125 Ibc Mixer 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€2,324.81 / yksikkö