DAYTON 31LZ58 8-tuumainen konepuristin | AG2MTY

DAYTON 31LZ58 koneruuvipuristimet, kääntyvä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MTY Malli: 31LZ58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,854.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
pohjaKääntyvä
Sänky / pohja0.001 "
Puristusvoima3300 paunaa.
Leuan taipuma0.010 "33 lb: ssä.
Leuan avaaminen8"
Jaw Plate0.001 "
Leuan leveys8"
Kokonaiskorkeus10.25 "
Kokonaispituus19.5 "
Kurkun syvyys2-1 / 4 "
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8466208065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka (360 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LZ58 koneruuvipuristimet, kääntyvä 8 tuumaa
€1,854.05 / yksikkö