Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31EE08 -vaiheenvalvontareleen pistoke 190 - 500v | AG2BMZ

DAYTON 31EE08 vaihevalvontarele Plug-in 190 - 500v

Varastossa
Tuote: AG2BMZ Malli: 31EE08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihemonitori
Base TypeKytkeä
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeSPDT
Tulojännite190 ja 500
Yhteystietojen lukumäärä1
Vaihe3
Nastat8
Power Rating40 VA
Pistorasia5X852
Matkan viive (sek.)Käynnistys ja uudelleenkäynnistys vian jälkeen Tyhjennä: Kiinteä 2 sek., Vaihehäviö ja peruutus: Kiinteä 100 ms, Vaiheen epätasapaino: Kiinteä 2 sek., Alijännite: Kiinteä 4 sek.
TyyppiKytkeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotusalue (80% - 95% nimellisjännitteestä)
    • Jännitteen epätasapaino (%) (2-10)
    • Noutoalue (208 - 480 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 31EE09 -vaihemonitorireleen pistoke 190 - 500v | AG2BNA 31EE09€128.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31EE08 vaihevalvontarele Plug-in 190 - 500v
€152.89 / yksikkö