Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31CC85 Aksiaalipuhallin 24vdc 12 tuumaa, johtaa 3100 rpm | AG2AUP

DAYTON 31CC85 aksiaalituuletin 24vdc 12in.johtimia 3100 rpm

Varastossa
Tuote: AG2AUP Malli: 31CC85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIP55-aksiaalipuhallin
Ampeeria0.207
Laakeritpallo
Terän materiaaliPolybutyleenitereftalaatti PBT-muovi (UL94V-0)
CFM @ 0.000 tuumaa. SP108.2
dBA44.5
Syvyys1"
Sähköliitännät12 "johtaa
Fani Dia.4-11 / 16 "
Tuuletin RPM3100
Korkeus4 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloPolybutyleenitereftalaatti PBT-muovi (UL94V-0)
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiDC
AsennusLaippa
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
ShapeNeliö
Jännite24 VDC
Watts5
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414596090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31CC85 aksiaalituuletin 24vdc 12in.johtimia 3100 rpm
€38.76 / yksikkö