DAYTON 30YP20 rumpuasennoin 55 gal. 660 lb. | AH3AYE

DAYTON 30YP20 rumpuasennoin 55 gal. 660 lb

Varastossa
Tuote: AH3AYE Malli: 30YP20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun asennoitin
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan tasku2-1/8"H x 5-1/2"W
Kantavuus660 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys28 "
Kiertokulma0 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 30YP19 rummun asetin, 1 rumpu, 55 gal. Rummun kapasiteetti, 880 lbs. Kantavuus | CJ2AXV 30YP19€923.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30YP20 rumpuasennoin 55 gal. 660 lb
€498.83 / yksikkö