Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30KA30 Porrasohjain 50/60 Hz Asennettu yksikkö | AF9NRU

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Yksikköasennettu

Varastossa
Tuote: AF9NRU Malli: 30KA30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€989.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaiheohjain
Vahvistimet AC5mA
Syvyys3 / 8 "
Sopii KW: hen60, 80, 100
Korkeus3.75 "
Hz50/60
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Jännitealue0 - 10 VDC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Yksikköasennettu
€989.52 / yksikkö