Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G470 valaistu painonapit 30 mm keltainen | AC4NYJ

DAYTON 30G470 Valaistu painonapin suojus 30mm keltainen

Varastossa
Tuote: AC4NYJ Malli: 30G470

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painonuppi
PerusmateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Päämateriaalipolykarbonaatti
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 30G471 valaistu painonapit 30 mm sininen | AC4NYK 30G471sininen€2.15
DAYTON 30G472 valaistu painonuppi 30 mm kirkas | AC4NYYLI 30G472Poista valinta€2.15
DAYTON 30G473 valaistu painonapit 30 mm vihreä | AC4NYM 30G473Vihreä€0.55
DAYTON 30G475 valaistu painonapit 30 mm valkoinen | AC4NYP 30G475Valkoinen€0.81
DAYTON 30G476 valaistu painonuppi 30 mm keltainen | AC4NYQ 30G476Keltainen€4.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G470 Valaistu painonapin suojus 30mm keltainen
€3.98 / yksikkö