Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G467 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc punainen | AC4NYF

DAYTON 30G467 Valaamaton painike 30mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AC4NYF Malli: 30G467

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€179.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaYlläpidetty 2 asento Työnnä / Vedä
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysVäriPäämateriaaliMateriaaliNEMA-luokitusHinta
DAYTON 30G464 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc punainen | AC4NYC 30G464Kromattu sinkitty painevalupunainenMetalliMetalli4, 13€260.62
DAYTON 30G465 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc Vihreä | AC4NYD 30G465Kromattu sinkitty painevaluVihreäMetalliMetalli4, 13€260.62
DAYTON 30G468 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc Vihreä | AC4NYG 30G468MuoviVihreäMuoviMuovi4, 4X, 13€163.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G467 Valaamaton painike 30mm 1no/1nc punainen
€179.93 / yksikkö