Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G348 painonappi 30 mm yllä 7Color | AC4NTE

DAYTON 30G348 Painike 30mm Ylläpidetty 7Color

Varastossa
Tuote: AC4NTE Malli: 30G348

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaYlläpidetty, lukittu
PerusmateriaaliMuovi
KehysNylon
VäriMulti
PäämateriaaliABS, PC
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysVäriMateriaaliNEMA-luokitusHinta
DAYTON 30G344 painonappi 30 mm yllä 7Color | AC4NTA 30G344MetalliPainevalettu sinkkiMultiKromilevy, sinkitty painevalettu4, 13€95.83
DAYTON 30G345 Painike 30 mm ylläpidetty punainen/vihreä | AC4NTB 30G345MetalliPainevalettu sinkkiPunainen / VihreäKromilevy, sinkitty painevalettu4, 13€84.80
DAYTON 30G346 -painike 30 mm, vihreä / punainen | AC4NTC 30G346MetalliPainevalettu sinkkiVihreä / punainenKromilevy, sinkitty painevalettu4, 13€73.83
DAYTON 30G347 Painike 30mm Ylläpidetty Musta/Punainen | AC4NTD 30G347MetalliPainevalettu sinkkiMusta / punainenKromilevy, sinkitty painevalettu4, 13€36.55
DAYTON 30G349 -painike 30 mm, punainen / vihreä | AC4NTF 30G349MuoviNylonPunainen / VihreäMuovi4, 4X, 13€36.28
DAYTON 30G351 painonappi 30 mm, musta / punainen | AC4NTG 30G351MuoviNylonMusta / punainenMuovi4, 4X, 13€74.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G348 Painike 30mm Ylläpidetty 7Color
€9.00 / yksikkö