Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G201 valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc vihreä | AC4NKW

DAYTON 30G201 Valaistu painike 22mm 1no/1nc Vihreä

Varastossa
Tuote: AC4NKW Malli: 30G201

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
Kehyskromi
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC/DC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta
DAYTON 30G205 valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc vihreä | AC4NLA 30G205120 VAC120 VAC€73.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G201 Valaistu painike 22mm 1no/1nc Vihreä
€73.11 / yksikkö