Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G185-lampun moduuli ja kosketinlohko 1no / 1nc | AC4NKE

DAYTON 30G185 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AC4NKE Malli: 30G185

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun moduuli ja kontaktilohko
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm
Päätteen tyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeLampun moduulin jänniteHinta
DAYTON 30G146-lampun moduuli ja kontaktilohko 22mm 1no | AC4NHM 30G146Valkoinen1NO24 VAC/DC€8.01
DAYTON 30G150 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 22mm 1no | AC4NHR 30G150Valkoinen1NO24 VAC/DC€5.66
DAYTON 30G151-lampun moduuli ja kontaktilohko 22mm 1no | AC4NHT 30G151Vihreä1NO24 VAC/DC€21.77
DAYTON 30G152-lampun moduuli ja kontaktilohko 22mm 1no | AC4NHU 30G152punainen1NO24 VAC/DC€19.96
DAYTON 30G155 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1no/1nc | AC4NHX 30G155Vihreä1NO / 1NC24 VAC/DC€21.76
DAYTON 30G156 -lamppuyksikkö ja kosketinlohko 1no / 1nc | AC4NHY 30G156punainen1NO / 1NC24 VAC/DC€20.19
DAYTON 30G157 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1no/1nc | AC4NHZ 30G157Keltainen1NO / 1NC24 VAC/DC€20.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G185 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1no/1nc
€14.41 / yksikkö