Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30D498 -sovittinsarja, 5 tuuman halkaisijamoottorit | AC4KWC

DAYTON 30D498 pituussovitinsarja 5 tuuman halkaisijaltaan moottorit

Varastossa
Tuote: AC4KWC Malli: 30D498

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin pituus -sovitin
Telineen tyyppiAsennus
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.5
NEMA-kehykselleEi-standardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
DAYTON 30D489 -sovitinsarja 4-1 / 2 tuumaa Nema 42/48 | AC4KVT 30D4894.5€56.88
DAYTON 30D491 -sovitinsarja 6 tuuman halkaisijamoottoreilla | AC4KVV 30D4915€60.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30D498 pituussovitinsarja 5 tuuman halkaisijaltaan moottorit
€45.66 / yksikkö