Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30D492 Akselisovitin 5/16 tuuman pakkaus 4 | AC4KVW

DAYTON 30D492 akselisovitin Od 5/16 tuumaa 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4KVW Malli: 30D492

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselisovitin
ToimintoMukautuu 1/4 "dia-akseliin 5/16"
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1"
Dia ulkopuolella.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
DAYTON 30D493 -akselisovitin, 1/2 tuuman pakkaus, 4 | AC4KVX 30D493Mukautuu 3/8 "dia-akseliin 1/2"3 / 8 "1 / 2 "5€40.11
DAYTON 30D494 -akselisovitin, 3/8 tuuman pakkaus 4 | AC4KVY 30D494Mukautuu 5/16 "dia-akseliin 3/8"5 / 16 "3 / 8 "5€37.12
DAYTON 30D495 Akselisovitin 5/8 tuuman pakkaus 4 | AC4KVZ 30D495Mukautuu 1/2 "dia-akseliin 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5€43.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30D492 akselisovitin Od 5/16 tuumaa 4 kpl pakkaus
€50.73 /pakkaus