DAYTON 2ZWU2 Pumppu Keskipako 3/4 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HNF

DAYTON 2ZWU2 pumppu keskipako 3/4 hp 1 Ph 115/230v

Varastossa
Tuote: AC4HNF Malli: 2ZWU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria11.3/5.6
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head47 @ 36 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head35-63 @ 45-20 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää72
GPM vettä @ 15 Ft. pää67
GPM vettä @ 20 Ft. pää63
GPM vettä @ 25 Ft. pää58
GPM vettä @ 30 Ft. pää53
GPM vettä @ 40 Ft. pää41
GPM vettä @ 50 Ft. pää22
Korkeus5.875 "
KoteloRuostumaton teräs
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine212 PSI
Pituus13.5 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head72 @ 10 Ft.
Maks. Pää55 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine22.9 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head22 @ 50 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.5
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.549
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWU2 pumppu keskipako 3/4 hp 1 Ph 115/230v
€951.25 / yksikkö