DAYTON 2ZWR2 keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph 230v | AC4HML

DAYTON 2ZWR2 Keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph 230v

Varastossa
Tuote: AC4HML Malli: 2ZWR2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,679.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria- / 12.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head119 @ 57 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head60-144 @ 75-35 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää170
GPM vettä @ 15 Ft. pää166
GPM vettä @ 20 Ft. pää162
GPM vettä @ 25 Ft. pää154
GPM vettä @ 30 Ft. pää146
GPM vettä @ 40 Ft. pää130
GPM vettä @ 50 Ft. pää110
GPM vettä @ 60 Ft. pää82
GPM vettä @ 70 Ft. pää35
Korkeus7"
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko2"
Tulopaine200 PSI
Pituus14 13 / 16 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head170 @ 10 Ft.
Maks. Pää74 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine32 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head35 @ 70 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliTeräs, sinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, Buna-N, hiili, keraaminen, SS
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWR2 Keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph 230v
€1,679.99 / yksikkö