DAYTON 2ZWN9 -pumppu keskipakoputki 1/3 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HLZ

DAYTON 2ZWN9 pumppu keskipako 1/3 Hp 1 Ph 115/230v

Varastossa
Tuote: AC4HLZ Malli: 2ZWN9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€459.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria7.5/3.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head30 @ 26 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head25-37 @ 30-25 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää41
GPM vettä @ 15 Ft. pää37
GPM vettä @ 20 Ft. pää34
GPM vettä @ 25 Ft. pää29
GPM vettä @ 30 Ft. pää25
GPM vettä @ 40 Ft. pää10
Korkeus5.875 "
KoteloValurauta
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1"
Tulopaine200 PSI
Pituus13 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet23 / 64 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head41 @ 10 Ft.
Maks. Pää44 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine18.2 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 40 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia3 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliTeräs, sinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.75
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, Buna-N, hiili, keraaminen, SS
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.913
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWN9 pumppu keskipako 1/3 Hp 1 Ph 115/230v
€459.62 / yksikkö