DAYTON 2YV15 takaulostulokanavasarja käytettäväksi AC4DMD:n kanssa | AC4DME

DAYTON 2YV15 takaulostulokanavasarja käytettäväksi AC4DMD:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC4DME Malli: 2YV15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasarja
VäriPehmeä valkoinen
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella9.75 "
Ulkopuolinen leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.627
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys ulottuu (jopa 10")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YV15 takaulostulokanavasarja käytettäväksi AC4DMD:n kanssa
€33.86 / yksikkö