Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU47 trimmaussarjan yksikkö | AC4DLC

DAYTON 2YU47 trimmaussarjan yksikkö

Varastossa
Tuote: AC4DLC Malli: 2YU47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrim-sarja
Pituus100 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppiyksikkö
Leveys100 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU47 trimmaussarjan yksikkö
€240.17 / yksikkö