Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YPJ8 jousilukko 302 ruostumaton teräs Luonnollinen | AC4DHH

DAYTON 2YPJ8 jousisalpa 302 ruostumaton teräs luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC4DHH Malli: 2YPJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko
VäriLuonnollinen
Mitat A5.125 "
Mitat B1.875 "
Mitat C3 / 8 "
Mitat D7 / 8 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali302 SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YPJ8 jousisalpa 302 ruostumaton teräs luonnollinen
€131.59 / yksikkö