Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEC3 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä Pk5 | AC4BBJ

DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5

Varastossa
Tuote: AC4BBJ Malli: 2YEC3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko41
Murtolujuus2000 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.200
Yhdistetään pää keskilinjaan0.322 "
Reikä dia.0.14 "
Sisällä Pin Dia.0.141 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma500 lb
Ulkopuolinen tappi Dia.0.141 "
kokonaisleveys0.587 "
Tapin pituus0.587 "
Tankolevyn paksuus0.05 "
Piki0.5 "
Niittipää keskilinjaan0.265 "
Rulla Dia.0.306 "
Rullanivellevyn korkeus0.386 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus2000 lb
TyyppiOffset-linkki
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.306

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2YEC6 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä Pk5 | AC4BBM 2YY60.851 "506100 paunaa0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€26.66
DAYTON 2YEC9 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä Pk5 | AC4BBQ 2YY91.049 "608500 paunaa1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€32.30
DAYTON 2YED3 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 paunaa1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€5.62
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 paunaa1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€11.51
DAYTON 2YEE2 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä | AC4BCC 2KYLLÄ 22.122 "12031,000 paunaa2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€27.83
DAYTON 2YEE3 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä | AC4BCD 2KYLLÄ 32.269 "14046,000 paunaa2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€31.78
DAYTON 2YEE4 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä | AC4BCE 2KYLLÄ 42.691 "16058,000 paunaa2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€44.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5
€9.08 /pakkaus