DAYTON 2YDX5 -ketjuketju, yksittäiskoko 35 jalkaa | AC100AZN

DAYTON 2YDX5 rullaketju, yksikokoinen 35 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4AZN Malli: 2YDX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko35
Murtolujuus2100 lb
Holkki Dia. (Sisään.)0.200
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.284 "
Reikä dia.0.14 "
Sisällä Pin Dia.0.141 "
Pituus100ft.
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma480 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.141 "
kokonaisleveys0.514 "
Tapin pituus0.514 "
Tankolevyn paksuus0.05 "
Piki3 / 8 "
Niittipää keskilinjaan0.23 "
Rulla Dia.0.2 "
Rullanivellevyn korkeus0.34 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus2100 paunaa.
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.188 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.665
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiHinta
DAYTON 2YDW4 rullaketju, 35 cm, 3/8 tuumaa | AC4AZC 2YDW4480 paunaa352100 lb0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€50.85
DAYTON 2YDW5 -ketjuketju, yksi koko 40 piki 1/2 tuumaa | AC4AZD 2YDW5810 paunaa403700 paunaa0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€54.30
DAYTON 2YDW6 Rullaketju Single Size 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 lb412000 paunaa0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€47.95
DAYTON 2YDW7 -rullaketjun yksittäiskoko 50 10 jalan piki 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 paunaa506100 paunaa0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€77.29
DAYTON 2YDW8 rullaketju, yksittäiskokoinen, 60-askelinen 3/4 tuumaa | AC4AZG 2YDW81980 paunaa608500 paunaa0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€106.58
DAYTON 2YDW9 rullaketju, yhden koon 80 piki 1 tuumaa AC4AZH 2YDW93300 paunaa8014,500 paunaa0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€156.11
DAYTON 2YDX1 rullaketju Ansi-ketju, koko 100 | AC4AZJ 2YDX15070 paunaa10024,000 paunaa0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€374.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YDX5 rullaketju, yksikokoinen 35 100 jalkaa
€491.20 / yksikkö