DAYTON 2YDX4 rullaketju Ansi-ketju, koko 160 | AC4AZM

DAYTON 2YDX4 rullaketju Yksi Ansi-ketju, koko 160

Varastossa
Tuote: AC4AZM Malli: 2YDX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko160
Murtolujuus58,000 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.790
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan1.416 "
Reikä dia.0.561 "
Sisällä Pin Dia.0.562 "
Pituus10ft.
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma11,880 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.562 "
kokonaisleveys2.691 "
Tapin pituus2.691 "
Tankolevyn paksuus0.25 "
Piki2"
Niittipää keskilinjaan1.275 "
Rulla Dia.1.125 "
Rullanivellevyn korkeus1.898 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus58,000 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.9925
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiHinta
DAYTON 2YDW4 rullaketju, 35 cm, 3/8 tuumaa | AC4AZC 2YDW4480 paunaa352100 lb0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€56.20
DAYTON 2YDW5 -ketjuketju, yksi koko 40 piki 1/2 tuumaa | AC4AZD 2YDW5810 paunaa403700 paunaa0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€60.03
DAYTON 2YDW6 Rullaketju Single Size 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 lb412000 paunaa0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€53.01
DAYTON 2YDW7 -rullaketjun yksittäiskoko 50 10 jalan piki 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 paunaa506100 paunaa0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€85.46
DAYTON 2YDW8 rullaketju, yksittäiskokoinen, 60-askelinen 3/4 tuumaa | AC4AZG 2YDW81980 paunaa608500 paunaa0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€117.82
DAYTON 2YDW9 rullaketju, yhden koon 80 piki 1 tuumaa AC4AZH 2YDW93300 paunaa8014,500 paunaa0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€172.59
DAYTON 2YDX1 rullaketju Ansi-ketju, koko 100 | AC4AZJ 2YDX15070 paunaa10024,000 paunaa0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€400.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YDX4 rullaketju Yksi Ansi-ketju, koko 160
€967.39 / yksikkö