DAYTON 2TFZ9 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWR

DAYTON 2TFZ9 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5/8 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC3GWR Malli: 2TFZ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopelti
Pelti Dia.13.875 "
Palo1-1 / 2 h.
Vapaa alue0.91 sq ft.
Materiaali20 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiDynaaminen, pystysuora tai vaakasuora
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1785
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pellin syvyys (13-5 / 8 ")
    • Sulava linkki (165 astetta F)
    • Nimellinen kanavan halkaisija. (14 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Vapaa alueHinta
DAYTON 2TFZ4 pyöreä palopelti 13-5 / 8 tuumaa D 165 astetta F | AC3GWL 2TFZ43.875 "0.064 sq ft.€227.73
DAYTON 2TFZ5 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 sq ft.€220.71
DAYTON 2TFZ6 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWN 2TFZ67.875 "0.301 sq ft.€234.78
DAYTON 2TFZ7 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWP 2TFZ79.875 "0.485 sq ft.€246.12
DAYTON 2TFZ8 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 sq ft.€270.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TFZ9 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5/8 tuumaa D
€340.90 / yksikkö