Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TFZ6 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWN

DAYTON 2TFZ6 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5/8 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC3GWN Malli: 2TFZ6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€234.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopelti
Pelti Dia.7.875 "
Palo1-1 / 2 h.
Vapaa alue0.301 sq ft.
Materiaali20 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiDynaaminen, pystysuora tai vaakasuora
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pellin syvyys (13-5 / 8 ")
    • Sulava linkki (165 astetta F)
    • Nimellinen kanavan halkaisija. (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Vapaa alueHinta
DAYTON 2TFZ4 pyöreä palopelti 13-5 / 8 tuumaa D 165 astetta F | AC3GWL 2TFZ43.875 "0.064 sq ft.€227.73
DAYTON 2TFZ5 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 sq ft.€220.71
DAYTON 2TFZ7 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWP 2TFZ79.875 "0.485 sq ft.€246.12
DAYTON 2TFZ8 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 sq ft.€270.82
DAYTON 2TFZ9 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5 / 8 tuumaa D | AC3GWR 2TFZ913.875 "0.91 sq ft.€340.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TFZ6 pyöreä palopelti 165 astetta F 13-5/8 tuumaa D
€234.78 / yksikkö