Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2PYN5 potkuri, halkaisija 4-1/2 tuumaa, 30 asteen nousu | AC3APW

DAYTON 2PYN5 potkuri, halkaisija 4-1/2 tuumaa, 30 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3APW Malli: 2PYN5
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
€9.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys3 / 4 "
Pora Dia.3 / 16 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP300 cfm
Maks. Kierrosluku3000 RPM
Terien lukumäärä10
Kiinnitysruuvin määrä1
Piki30 astetta
Potkurin dia.4 1 / 2 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu moottori HP1 / 150 hp
KiertoCW kohti vastuuvapautta
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2PYN5 -potkuri on ihanteellinen tehokkaaseen ilmanvaihtoon kierrättämällä ilmaa lämmön haihduttamiseen ja ilmastoidun ilman jakamiseen LVI-järjestelmissä, poistopuhaltimissa ja jäähdytysyksiköissä. Niitä käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu alumiinista keveyden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi samalla kun se säilyttää eheytensä.
  • Tämän potkurin kaltevuuskulma on -30 astetta, jotta ilma kiertää tehokkaasti nopeaa ilmanvaihtoa varten.
  • Se on varustettu kymmenellä tarkasti suunnitellulla terällä, jotka varmistavat tehokkaan ja tehokkaan ilmavirran koko toiminnan ajan.
  • Tässä Dayton 2PYN5 -potkurissa on myötäpäivään (CW) osoittava poistosuunta saumattoman toiminnan takaamiseksi ja ilman ohjaaminen haluttuun suuntaan optimaalista ilmankiertoa varten.
  • Se toimii maksiminopeudella 3000 rpm luoden merkittävän ilmavirran samalla kun se säilyttää tasaisen suorituskyvyn.
  • Jos haluat tietää muoviterällä varustetun potkurin, katso Dayton FJLK5 yksikkö, jonka virtausnopeus on 27 CFM nopeudella 3000 RPM.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa Dayton 2PYN5 -potkuri?

A.

  • Katkaise laitteesta virta.
  • Tarkista potkuri vaurioiden varalta.
  • Puhdista akseli tai napa.
  • Kohdista potkuri oikein.
  • Kiinnitä sopivilla kiinnikkeillä.
  • Tasapainota tarvittaessa.
  • Tarkista kohdistus ja kiinnitys.
  • Testaa toiminta ennen virran palauttamista.

K. Kuinka voimme huoltaa tätä potkuria?

A.

  • Tarkista vaurioiden, taipuneiden terien ja löystyneiden kiinnikkeiden varalta.
  • Poista roskat ja lika varovasti vedellä ja pehmeällä harjalla.
  • Tasapainota uudelleen, jos käytön aikana ilmenee tärinää.
  • Varmista oikea kohdistus tehottomuuden estämiseksi.
  • Tarkista ja kiristä kiinnikkeet säännöllisesti.
  • Käytä suositeltua voitelua tarvittaessa.
  • Suojaa korroosiolta vaikeissa olosuhteissa.
  • Pidä kirjaa huoltotoimista.

K. Mitä tekijöitä meidän tulee ottaa huomioon valittaessa Dayton 2PYN5 -potkuria?

A.

  • Sovita koko, ilmavirta ja suunta sovelluksesi tarpeisiin.
  • Valitse potkuri sopivista materiaaleista ja laadusta.
  • Varmista, että se sopii laitteesi kiinnitys- ja moottoritietoihin.
  • Valitse energiatehokas suorituskyky minimaalisella melulla ja tärinällä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2PYN5 potkuri, halkaisija 4-1/2 tuumaa, 30 asteen nousu
€9.46 / yksikkö