Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MEW8 kondensaattorin päätykansi 2 1/16 tuuman halkaisija - 5 kpl pakkaus | AC2RCP

DAYTON 2MEW8 kondensaattorin päätykansi 2 1/16 tuuman halkaisija - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2RCP Malli: 2MEW8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin päätykansi
ToimintoSäänkestävä johdinliitäntä ja helpottaa kondensaattorin kiinnittämistä kannattimeen
Tyyppi2-1 / 16 "halkaisija, jossa on pohjareikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 2MEW6 kondensaattorin päätykansi 1 7/16 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AC2RCM 2MEW61-7 / 16 "halkaisija, jossa on pohjareikä5€13.11
DAYTON 2MEW7 kondensaattorin päätykansi 1 13/16 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AC2RCN 2MEW71-13 / 16 "halkaisija, jossa on pohjareikä5€16.01
DAYTON 2MEW9 kondensaattorin päätykorkki 2 9/16 tuuman halkaisija - 5 kpl pakkaus | AC2RCQ 2MEW92-9 / 16 "halkaisija, jossa on pohjareikä5€20.41
DAYTON 2MEY1 kondensaattorin päätykansi 1 7/16 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AC2RCR 2 AVAIN11-7 / 16 "halkaisija ylimmällä lyijyreikällä5€10.19
DAYTON 2MEY2 kondensaattorin päätykansi 1 13/16 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AC2RCT 2 AVAIN21-13 / 16 "halkaisija ylimmällä lyijyreikällä5€16.01
DAYTON 2MEY3 kondensaattorin päätykansi 2 1/16 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AC2RCU 2 AVAIN32-1 / 16 "halkaisija ylimmällä lyijyreikällä5€17.77
DAYTON 2MEY4 kondensaattorin päätykansi 2 9/16 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AC2RCV 2 AVAIN42-9 / 16 "halkaisija ylimmällä lyijyreikällä5€20.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MEW8 kondensaattorin päätykansi 2 1/16 tuuman halkaisija - 5 kpl pakkaus
€17.71 /pakkaus