DAYTON 2LRL3 -käyttöinen kuorma-auto 400 Lb. | AC2NZT

DAYTON 2LRL3 Käsitrukki 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2NZT Malli: 2LRL3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostokaapin käsiauto
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys2"
Tyyppikilven leveys14-1 / 2 "
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys14.5 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppipolyuretaani
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LRL3 Käsitrukki 400 Lb.
€290.59 / yksikkö