DAYTON 2LKR1 mylly / porapaketti 16 tuumaa 1.5 hv 150-3000 spd | AC2NEG

DAYTON 2LKR1 jyrsin/pora paketti 16 tuumaa 1.5 hv 150-3000 spd

Varastossa
Tuote: AC2NEG Malli: 2LKR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,393.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Ampeeria23.0/11.5
Koko1-1 / 2 "pora, 3/4" päätyjyrsin, 3 "pintamylly
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Moottori HP1.5
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Quill Dia.3"
RPM150 ja 3000
KaraR8
Karan nopeus150 ja 3000
Karan kartioR8
Karan pöydälle17 "
Karan matka5"
Keinu16 "
T-kolikkopelit(4) 5
Pöydän työpinta9-1 / 2 x 32 "
Matkustaa7"
Jännite115/230 moottori, 120 virransyöttötaulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 346.5
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8459290020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
DAYTON 55VC63 myllyporakone, vaihe 1, 18 tuuman kääntö | CE9VQX 55 VC63115€16,860.57
DAYTON 467K95 polvi-/pylväsjyrsinkone, 10 tuuman pöydän pituus, 54 tuuman pöydän leveys, 5 hv | CJ2QQL 467K95-€28,826.82
Tarjouspyyntö
DAYTON 48WE81 polvi-/pylväsjyrsinkone, 9 tuuman pöydän pituus, 49 tuuman pöydän leveys, 3 hv | CJ2QQM 48WE81-€26,886.01
Tarjouspyyntö
DAYTON 467K96 polvi-/pylväsjyrsinkone, 10 tuuman pöydän pituus, 54 tuuman pöydän leveys, 5 hv | CJ2QQN 467K96-€38,365.39
Tarjouspyyntö
DAYTON 48WE80 polvi-/pylväsjyrsinkone, 9 tuuman pöydän pituus, 49 tuuman pöydän leveys, 3 hv | CJ2QQP 48WE80-€17,978.30
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH19 -myllyporakone, 13 1/2 tuuman kääntö, 1 vaihe, 5 1/2 tuuman pöydän korkeus | CJ2UVG 53UH19-€3,028.84
Tarjouspyyntö
DAYTON 484N91 -myllyporakone, 20 tuuman kääntö, 37 1/2 - 52 1/4 tuuman pintakorkeus, 460 V | CJ2UVH 484N91-€29,410.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKR1 jyrsin/pora paketti 16 tuumaa 1.5 hv 150-3000 spd
€13,393.91 / yksikkö