Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2H602 Ac Gearmotor 17 Rpm Tenv 115/230v | AB9ZUM

DAYTON 2H602 AC vaihdemoottori 17 rpm Tenv 115/230v

Varastossa
Tuote: AB9ZUM Malli: 2H602

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritNeula läpi, pallo moottorilla
JarruMukautettavissa 5X400-malliin
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.56/0.29
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto96:1
Vaihteen tyyppiKierukka ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannustin
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/20
Pituus vähemmän akselia6.75 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti150 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM17
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihe1
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloSyötä HPHinta
DAYTON 1L509 Vaihdemoottori 12 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin138:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 vaihtovirtamoottori 6.5 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin261:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Vaihdemoottori 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin10:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€813.05
DAYTON 1L534 Vaihdemoottori 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin20:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€871.11
DAYTON 1L535 Vaihdemoottori 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin30:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€933.71
DAYTON 1L536 AC -vaihdemoottori 27 rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin60:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€935.69
DAYTON 1L538 vaihtovirtamoottori 41 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin40:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€918.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2H602 AC vaihdemoottori 17 rpm Tenv 115/230v
€809.56 / yksikkö