Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2DAC6 -venttiilin uudelleenrakennussarja ohjeiden kanssa | AB9GVJ

DAYTON 2DAC6-venttiilin jälleenrakennussarja ohjeiden kanssa

Varastossa
Tuote: AB9GVJ Malli: 2DAC6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin uudelleenrakennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 2DAA3 -venttiilien uudelleenrakennussarja ohjeilla | AB9GUL 2DAA3-€47.41
DAYTON 2DAA4 -venttiilien uudelleenrakennussarja ohjeilla | AB9GUM 2DAA4-€27.89
DAYTON 2DAA5 -venttiilien uudelleenrakennussarja ohjeilla | AB9GUN 2DAA5-€74.96
DAYTON 2DAA6 -venttiilien uudelleenrakennussarja ohjeilla | AB9GUP 2DAA61 / 2 "€47.76
DAYTON 2DAA7 -venttiilin uudelleenrakennussarja ohjeilla AB9GUQ 2DAA7-€33.72
DAYTON 2DAA8 -venttiilien uudelleenrakennussarja ohjeilla | AB9GUR 2DAA8-€22.84
DAYTON 2DAA9 -venttiilien uudelleenrakennussarja ohjeilla | AB9GUT 2DAA9-€30.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2DAC6-venttiilin jälleenrakennussarja ohjeiden kanssa
€116.97 / yksikkö