Dayton 24L321 käsikäyttöistä haarukkavaunua käytetään laajasti varastoissa, tehtaissa, vähittäismyynti- ja jakelukeskuksissa raskaiden kuormien siirtämisen helpottamiseksi ja tehokkaaksi. Se virtaviivaistaa tavaroiden liikkumista, vähentää työntekijöiden fyysistä rasitusta, lisää yleistä tuottavuutta ja lisää turvallisuutta ehkäisemällä selkävammat ja vähentämällä raskaiden tavaroiden putoamisriskiä. Tämä haarukkavaunu ei vaadi polttoainetta tai sähköä, joten se on erinomainen valinta yrityksille, jotka haluavat optimoida materiaalinkäsittelyprosessejaan alentaen samalla kustannuksia ja edistämällä turvallisempaa työympäristöä.
Ominaisuudet:
- Dayton 24L321 -käsihaarukkatrukissa on kiinteät haarukat, jotka mahdollistavat tavaroiden vakaan nostamisen jopa 7-1/2 tuuman korkeuteen.
- Siinä on teräsrunkorakenne galvanoidulla viimeistelyllä lujuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.
- Tämä lavanosturi sopii sekä avoimille että suljetuille lavoille ja vaatii 16 iskua saavuttaakseen suurimman nostokorkeutensa.
- Siinä on 200 asteen ohjauskaari, joka helpottaa ohjattavuutta.
- Tässä Dayton-lavanostimessa on 3 tuuman kuormapyörät ja 7 tuuman ohjattavat pyörät, joissa on nailoninen kulutuspinta ja kuulalaakerit tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi.
- Sen 49 tuuman akseliväli parantaa vakautta ja ergonominen teräskahva helpottaa hallintaa.
- Tämä hopeanvärinen haarukkavaunu on ihanteellinen kuormien siirtämiseen betonipinnoilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tämä käsikäyttöinen haarukkatrukki helppokäyttöinen?
V. Kyllä, tämä Dayton-haarukkatrukki on yleensä helppokäyttöinen. Sillä on yksinkertainen rakenne, ja sen tehokas käyttö vaatii vain vähän koulutusta tai kokemusta.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä käsikäyttöistä haarukkatrukkia?
A.
- Käytä suojavaatetusta, kuten turvakenkiä ja suojakäsineitä.
- Tarkasta ennen haarukkatrukin käyttöä vaurioiden tai viallisten osien varalta.
- Epävakauden välttämiseksi varmista, että kuorma on kunnolla kiinnitetty lavalla ja jakautuu tasaisesti.
- Ole varovainen lähestyessäsi ramppeja, nousuja tai laskuja, koska painon jakautuminen voi muuttua ja vaikuttaa trukin vakauteen.
- Pidä silmällä alueella olevia esteitä, jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
- Ylikuormituksen välttämiseksi älä ylitä haarukkavaunun kantavuutta.
- Työnnä tai vedä haarukkavaunua tasaisesti ja tasaisesti välttäen äkillisiä liikkeitä tai nykimistä.
- Loukkaantumisten välttämiseksi älä laita jalkojasi tai käsiäsi haarukoiden alle tai lavojen väliin.
- Kun sitä ei käytetä tai lastattaessa/purattaessa, käytä jarrua tai vapautusvipua lukitaksesi haarukkavaunun paikalleen.
K. Kuinka säätää Dayton 24L321 käsikäyttöistä haarukkavaunua?
A.
- Jos haarukat eivät nouse, kun pumppaat NOSTO-asennossa, kierrä säätömutteria ja/tai säätöruuvia vastapäivään, kunnes ne nousevat.
- Jos haarukat eivät laske 'LOWER'-asennossa, käännä säätömutteria ja/tai säätöruuvia myötäpäivään, kunnes ne laskeutuvat kunnolla.
- Jos haarukat nousevat, kun pumppaat VAPAA-asennossa, käännä säätömutteria ja/tai säätöruuvia myötäpäivään, kunnes ne eivät enää nouse ja 'NEUTRAL'-asento toimii oikein.
- Jos haarukat putoavat NEUTRAL-asentoon, käännä säätömutteria ja/tai säätöruuvia vastapäivään, kunnes ne lakkaavat laskemasta.
K. Kuinka huollan tätä Dayton-haarukkavaunua?
V. Säännöllinen huolto on ratkaisevan tärkeää, jotta haarukkatrukki pysyy hyvässä toimintakunnossa. Tämä sisältää löystyneiden pulttien tarkistamisen, liikkuvien osien voitelun ja pyörien kulumisen tarkastuksen.
K. Voidaanko haarukkatrukkeja käyttää kuorma-autojen tai perävaunujen lastaamiseen ja purkamiseen?
A. Haarukkavaunuja voidaan käyttää kuorma-autojen tai perävaunujen lastaamiseen ja purkamiseen tasaisella laiturilla tai alustalla. Kuitenkin tilanteissa, joissa laituria ei ole tai perävaunun sänky on eri korkeudella, laiturien tasoittimet tai trukkien puomit voidaan tarvita turvalliseen ja tehokkaaseen lastaamiseen ja purkamiseen.