Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24EP33 Ajastinrele 180 Sekuntia 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8ARL

DAYTON 24EP33 Ajastinrele 180 Sekuntia 8 Pin 10a Dpdt 24v

Varastossa
Tuote: AF8ARL Malli: 24EP33
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
€81.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoToista sykli (ensin)
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS2
Hz50/60
Maks. Ajan asetus180 sekuntia.
Min. Ajan asetus1.80 sekuntia.
AsennusLiitä
Toiminnot7
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusToimintoMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNastatPistorasiaHinta
DAYTON 5DPZ8 ajastinrele 999 Hr. 8-napainen 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Viiveellä999 hr.10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP5€122.97
DAYTON 5WMK2 ajastinrele 30 min. 8-napainen 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Virran katkaisuviive (True Off Delay)30 min.0.05 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€129.44
DAYTON 24EN70 Ajastinrele 60 sekuntia 8 -nastainen 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Intervalli päällä60 sekuntia.0.60 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.87
DAYTON 24EN71 ajastinrele 180 toinen 8-napainen 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Intervalli päällä180 sekuntia.1.80 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.94
DAYTON 24EN72-ajastinrele 5 min 8-nastainen 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-Intervalli päällä5 min.3.00 sekuntia.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.58
DAYTON 24EN85-ajastinrele 10 sekuntia 11-napainen 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Pois viive10 sekuntia.0.10 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€128.28
DAYTON 24EN86 Ajastinrele 60 sekunnin 11 -nastainen 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Pois viive60 sekuntia.0.60 sekuntia.116X156, 1EGP2, 1EGP4€138.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24EP33 Ajastinrele 180 Sekuntia 8 Pin 10a Dpdt 24v
€81.05 / yksikkö