Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24A968 Tärylevy ilmastin ruostumattomasta teräksestä 29-87 Psi | AB7UDY

DAYTON 24A968 tärysäiliön ilmastin ruostumatonta terästä 29 - 87 Psi

Varastossa
Tuote: AB7UDY Malli: 24A968

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä alustan ilmastointilaite
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 24A967 Tärylevy ilmastin Alumiini 29 - 87 Psi | AB7UDX 24A967€132.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24A968 tärysäiliön ilmastin ruostumatonta terästä 29 - 87 Psi
€235.91 / yksikkö