Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 24A965 Fluidointisuutin 0.03 Cfm@2.9psi | AB7UDV

DAYTON 24A965 Fluidointisuutin 0.03 Cfm@2.9psi

Varastossa
Tuote: AB7UDV Malli: 24A965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalapaineinen fluidisointisuutin
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)9.98
Laivan pituus (cm)26.95
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24A965 Fluidointisuutin 0.03 Cfm@2.9psi
€14.20 / yksikkö