Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23Y181 Sähkövibraattori 115vac Force 143.3 Lb. | AB7QBH

DAYTON 23Y181 Vibrator Electric 115vac Voima 143.3 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7QBH Malli: 23Y181
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
€424.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria0.5
Säiliön painokapasiteetti1433 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva
LiiteIP 66
PäätykellomateriaaliTeräs
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus143.3 lb
KoteloAlumiini
HP0.068
Maks. Lämpötila100 astetta C
AsennuslevyEi
Kokonaiskorkeus3.125 "
Kokonaispituus6.375 "
kokonaisleveys4 5 / 16 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3600 vpm
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriadBAVaiheJänniteLiiteHPMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 1DYL3 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 130 lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104-astetta F€351.02
DAYTON 1DYL4 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 243 lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104-astetta F€393.16
DAYTON 1DYL5 -vibraattori 3-vaiheinen voima 417 lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104-astetta F€468.02
DAYTON 1DYL6 sähkövibraattori 3 vaihevoima 712 lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104-astetta F€591.89
DAYTON 1DYL7 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 1177 paunaa AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104-astetta F€1,563.79
DAYTON 1DYL8 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 1766 lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104-astetta F€1,056.33
DAYTON 1DYL9 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 2233 lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104-astetta F€1,090.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23Y181 Vibrator Electric 115vac Voima 143.3 Lb.
€424.33 / yksikkö