NILFISK 302004233 Märkä / kuiva tyhjiöilmavirta 135 cfm 1-1 / 2 hv | AG9CBW 12A504

NILFISK 302004233 märkä/kuiva tyhjiöilmavirta 135 cfm 1-1/2 hv

Varastossa
Tuote: AG9CBW Malli: 302004233Ristiviite: 12A504

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,297.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta135 cfm
Ampeeria8.3
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleEi
ValuaEi
Kuivakapasiteetti12 gal.
Suodattimen tyyppiStandardi
Korkeus30 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus18 "
Nettopaino38.5 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP1-1/2
Virtajohdon pituus25ft.
Äänitaso59
Staattinen paine92 "
SäiliömateriaaliMuovi
Jännite120
Takuu2 v.
Watts1000
Märkä kapasiteetti12 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6904
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 302004233 märkä/kuiva tyhjiöilmavirta 135 cfm 1-1/2 hv
€1,297.21 / yksikkö