DAYTON 22UK95 avoin pohja, 30 tuumaa | AF7WWM

DAYTON 22UK95 avoin pohja 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7WWM Malli: 22UK95

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin tukikohta
Pohjan halkaisija.30 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.002
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8414513000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22UK95 avoin pohja 30 tuumaa
€893.47 / yksikkö