Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22F190 Asennusalusta Nema Frame 42 3-5 / 8 tuumaa | AB6UGY

DAYTON 22F190 Asennusalusta Nema Frame 42 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UGY Malli: 22F190

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnitysalusta
Pultin koko5 / 16 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
NEMA-kehykselle42
Korkeus3.375 "
Pituus3.75 "
MateriaaliLeimattu teräs
Kiinnitysreiät OC W4-1 / 4 tuumaa
Rengas Dia.2-1 / 2 tuumaa
Soita soittokeskukseen3-5 / 8 "
Akselin korkeus (tuumaa)3-1/2
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin rungon halkaisija (Tuumaa) (5)
    • Kiinnitysreiät OC L (tuumaa) (1-3 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSoita soittokeskukseenHinta
DAYTON 22F195 Asennusalusta Nema Frame 42 4-3 / 4 tuumaa | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "€39.89
DAYTON 22F196 Nema-runko 42 4-7 / 8 tuumaa | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "€39.64
DAYTON 22F197 Nema-runko 42 5 tuumaa | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€39.64
DAYTON 22F198 Nema-runko 42 5-1 / 4 tuumaa | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "€39.89
DAYTON 22F199 Nema-runko 42 5-1 / 2 tuumaa | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "€39.89
DAYTON 22F201 Asennusalusta Nema Frame 42 5-3 / 4 tuumaa | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "€39.89
DAYTON 22F202 Asennusjalusta Nema-runko 48 6-1/16 tuumaa | AB6UHK 22F2023.375 "6.125 "6-1 / 16 "€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22F190 Asennusalusta Nema Frame 42 3-5/8 tuumaa
€39.89 / yksikkö