DAYTON 21VG60 yksileukainen 1 rumpu 30 55 85 gallona 1000 Lb | AB6KUA

DAYTON 21VG60 yksileukainen 1 rumpu 30 55 85 gallona 1000 lb

Varastossa
Tuote: AB6KUA Malli: 21VG60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen leuka
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti30, 55 tai 85 gal.
Rummun kierto0 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus1000 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus31 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys16 "
Kiertokulma0 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21VG60 yksileukainen 1 rumpu 30 55 85 gallona 1000 lb
€514.85 / yksikkö