Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 20X613 -suodatinpatruunan suodatin 13-18 gallonaa AB6ARZ

DAYTON 20X613 suodatinpatruunan suodatin 13 - 18 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB6ARZ Malli: 20X613

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiKasettisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 20X610 -suodatinpatruunan suodatin 9 gallonaa AB6ARW 20X610€114.03
DAYTON 20X614 -suodatinpatruunan suodatin 13-18 gallonaa | AB6ATA 20X614€316.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20X613 suodatinpatruunan suodatin 13 - 18 gallonaa
€166.15 / yksikkö