DAYTON 20KC10 painepesurin kylmä vesi 3800 Psi kaasu | AF6VFN

DAYTON 20KC10 Painepesuri Kylmävesi 3800 Psi Kaasu

Varastossa
Tuote: AF6VFN Malli: 20KC10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,826.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Polttimen polttoaineBensiini
Pesuaineen injektioEi
TullimääräKaupallinen
Moottorin merkkiHonda
Moottorin koko389cc
Virtausnopeus3.7 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Bruttomomentti389
Korkeus27.5 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP13
Pituus46.5 "
Nettopaino150 lb
Käyttöpaine3800 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käynnistin tyyppirekyyli
Käyttötunnit viikossa20+
Takuu2 v.
Veden ulostulolämpötilaKylmä
Veden tyyppiKylmä
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.35
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8424890000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (hihna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVirtausnopeusKorkeusHPPituusNettopainoKäyttöpaineTakuuHinta
DAYTON 20KC07 painepesurin kylmä vesi 3200 Psi kaasu | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb3200 psi1 v.€1,656.24
DAYTON 20KC08 painepesurin kylmä vesi 3600 Psi kaasu | AF6VFL 20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb3600 psi1 v.€2,296.44
DAYTON 20KC09 Painepesurin kylmä vesi 4200 Psi Kaasu | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb4200 psi1 v.€2,441.78
DAYTON 20KC11 painepesurin kylmä vesi 4200 Psi kaasu AF6VFP 20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb4200 psi2 v.€2,829.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20KC10 Painepesuri Kylmävesi 3800 Psi Kaasu
€2,826.99 / yksikkö