DAYTON 1WBV7 Hd -seinäkaulus 54 tuumaa sinkittyä terästä | AB3YYF

DAYTON 1WBV7 HD-seinäpanta, 54 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3YYF Malli: 1WBV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,333.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -seinäkaulus
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Syvyys23-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)54
Mitata16
Korkeus60.375 "
Leveys60.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)175.77
Laivan leveys (cm)67.82
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DAYTON 1WBV6 HD -seinäkaulus 48 tuuman sinkittyä terästä AB3YYE 1WBV654.375 "54.25 "€1,204.67
DAYTON 1WBV8 HD -kaulus 60 tuuman sinkitty teräs | AB3YYG 1WBV866.38 "66.25 "€1,380.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WBV7 HD-seinäpanta, 54 tuumaa galvanoitua terästä
€1,333.72 / yksikkö